Schneider Electric - Harmony - Feu rotatif oran, equipe de del, 120v - XVR13G05L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 120 V
type de courant - AC
couleur de calotte - orange
douille - autre
source lumineuse - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389119045315
Réf. Sonepar
01887904531
Réf. Fournisseur
XVR13G05L
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale:
120 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
orange
douille:
autre
source lumineuse:
LED
consommation d'électricité:
0.042 A
puissance:
5 W
indice de protection (IP):
IP67
optique:
miroir