Schneider Electric - Harmony - Feu rotatif roug, equipe de del, 230V - XVR13M04L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
douille - autre
source lumineuse - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119045322
Réf. Sonepar
01887904532
Réf. Fournisseur
XVR13M04L
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
douille:
autre
source lumineuse:
LED
consommation d'électricité:
0.022 A
puissance:
5 W
indice de protection (IP):
IP67
optique:
miroir
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le gyrophare rouge à LED (230VCA) XVR13M04L est un des éléments de signalisation optique utilisé pour signaler sur 360° et à distance les différents états ou séquences d'un véhicule industriel. Les feux rotatifs XVR sont pré-cablés, complets, conçus pour la signalisation longue distance et utilisés principalement dans l’industrie sidérurgique, sur les véhicules de manutention industriels. Avec un diamètre 130 mm, les feux/gyrophares de la gamme XVR sont des unités de signalisation optiques et sonores utilisées pour des applications en usine, sur des véhicules de construction et dans des zones publiques. Ils sont équipés d'une lentille à facettes qui permet d'augmenter la zone d'éclairage. Avec leurs IP66 (résistant aux vibrations) et IP67, ils sont installables dans des environnements ayant des contraintes sévères.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Les balises XVR13 de diamètre 130 mm sont composé d'une technologie à LED haute intensité (disponible en 2 coloris différents). L'installation est facilitée grâce à une entrée de tension flexible, un sélecteur de mode d'éclairage et un socle en caoutchouc intégré permettant un câblage droit et latéral.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Harmony XVR répondent aux normes suivantes : RoHS, CE et CCC.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des balises XVR3 installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de colonnes lumineuses XVR3 vous garantie une diffusion à 360° de manière à optimiser le temps de réactions des opérateurs machines. Simple à installer et robuste, elle vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos process.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Simplicité d'installation et d'utilisation
- Large choix de coloris des balises
- Excellente tenue aux chocs et vibrations
- Compact : convient parfaitement au milieu industriel



