Schneider Electric - Harmony FP6 - Moniteur Ecran plat, 12.1 XGA, Analog-Multi, DVI, 24VDC - HMIFP6600TMD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 18...31.2 V
mémoire principale max. - 0 Moctet
type de construction du boîtier - autre
type de tension d’alimentation - DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481808196
Réf. Sonepar
01887180819
Réf. Fournisseur
HMIFP6600TMD
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
18...31.2 V
mémoire principale max.:
0 Moctet
type de construction du boîtier:
autre
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
système d'exploitation préinstallé:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
4X
température de fonctionnement:
-20...60 °C
avec disque dur:
Non
avec carte graphique:
Non
avec carte son:
Non
avec disque optique:
Non
avec lecteur de disquettes:
Non
nombre d'emplacements libres AGP:
0
nombre d'emplacements libres PCI:
0
avec autres supports de stockage:
Non
nombre d'emplacements libres ISA:
0
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):
0
nombre d'autres emplacements libres:
0
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Non
nombre de baies de stockage média:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
315 mm
hauteur:
241 mm
profondeur:
67.5 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
nombre de ports PCI-E/PCIe libres:
0


