Schneider Electric - Harmony FP6 - Moniteur Ecran plat, 15pW FWXGA, Dalle capacitive, DVI, 24VDC - HMIFP6700WCD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony FP6 - Moniteur Ecran plat, 15pW FWXGA, Dalle capacitive, DVI, 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 18...31.2 V

  • mémoire principale max. - 0 Moctet

  • type de construction du boîtier - autre

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481808271

Réf. Sonepar

01887180827

Réf. Fournisseur

HMIFP6700WCD

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

18...31.2 V

mémoire principale max.:

0 Moctet

type de construction du boîtier:

autre

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

système d'exploitation préinstallé:

sans

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

4X

température de fonctionnement:

-20...60 °C

avec disque dur:

Non

avec carte graphique:

Non

avec carte son:

Non

avec disque optique:

Non

avec lecteur de disquettes:

Non

nombre d'emplacements libres AGP:

0

nombre d'emplacements libres PCI:

0

avec autres supports de stockage:

Non

nombre d'emplacements libres ISA:

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):

0

nombre d'autres emplacements libres:

0

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Non

nombre de baies de stockage média:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

408 mm

hauteur:

264 mm

profondeur:

67.5 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

Harmony FP6 - Moniteur Ecran plat - 15 pouces - Format Wide FWXGA - Dalle capacitive - DVI - 24VDC - Ecran tactile - Windows 10