Schneider Electric - Harmony garde de protection plastique - ZBZ1902

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - collerette de protection

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480444876

Réf. Sonepar

01887043056

Réf. Fournisseur

ZBZ1902

Marque

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

autre

type d’accessoires mécaniques:

collerette de protection

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Harmony - garde de protection plastique - noir - pour bouton-poussoir, tête standard - accessoires associés : ZB4BC, ZB5BC

Les Atouts de l'article:

Cette garde de protection en plastique de la gamme Harmony XB, est noire. Elle fonctionne avec un montage vertical et peut être utilisée dans un environnement difficile. Elle est compatible avec les boutons-poussoirs Harmony XB4 et XB5. Cette garde de protection en plastique est conçue comme accessoire pour la protection de vos boutons-poussoirs. Compatible avec toutes les unités de boutons-poussoirs XB4 et XB5 standard de Ø 22 mm, elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des environnements difficiles. Cette garde de protection en plastique est idéale pour la protection des unités de contrôle et de signalisation dans les environnements difficiles. Sa large plage de températures de fonctionnement de -25 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux