Schneider Electric - Harmony GTO - terminal IHM écran tactile - 320x240 pixels QVGA - 3,5p TFT - 96MB - HMIGTO1310
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type d'écran - TFT
nombre de pixels, horizontal - 320
nombre de pixels, vertical - 240
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3595864150222
Réf. Sonepar
01887415022
Réf. Fournisseur
HMIGTO1310
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type d'écran:
TFT
nombre de pixels, horizontal:
320
nombre de pixels, vertical:
240
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
avec interfaces logicielles:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Oui
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
65536
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:
16
taille de l'écran:
3.5 pouces
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:
96000 Ko
avec clavier numérique:
Non
avec clavier alphabétique:
Non
nombre de touches de fonction, programmable:
6
nombre de touches à LED:
0
nombre de touches système:
0
technologie tactile:
fonction tactile résistante
avec affichage de messages:
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus):
Oui
représentation des valeurs de processus (sortie) possible:
Oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible:
Oui
avec recettes:
Oui
nombre de niveaux de protection par mot de passe:
0
sortie d'impression disponible:
Oui
nombre de langues en ligne:
0
composants logiciels supplémentaires, chargeables:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP67
degré de protection (NEMA), façade:
4X
température de fonctionnement:
0...50 °C
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
132 mm
hauteur de l'avant:
106 mm
profondeur d'encastrement:
42 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Les terminaux graphiques Advanced Panels Harmony GTO à écran tactile sont optimisés pour la conduite des machines. Avec six tailles d’écran et huit modèles différents, Harmony GTO amène une réponse optimale et compétitive aux besoins. Ces terminaux tactiles bénéficient de technologies optimisées en matière d’information et de communication, avec selon les modèles un haut niveau de communication (Ethernet en standard, serveur web et FTP, e-mail). Grâce à ses certifications Atex et Marine en particulier, il peut être utilisé dans de nombreux domaines d'applications industrielles. Il bénéficie en standard d'un degré de protection IP65. Les terminaux inox sont destinés à des applications pour les industries agro-alimentaires et pharmaceutiques (possibilités étendues en terme de nettoyage et de désinfection), ainsi que pour des environnements sévères.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ils disposent d’écrans TFT 65535 couleurs avec un rétro-éclairage par LED, de ports série RS232C et RS485 et selon les modèles, de port Ethernet. Des supports externes de données (carte mémoire SD et clé USB) permettent le stockage des informations de production et la sauvegarde des applications, la gestion de périphériques (imprimantes, lecteurs codes barres, etc.).
A quels standards et normes le produit répond-il ?
La gamme Harmony GTO a été conçue en conformité avec de nombreuses normes: EN 61131-2, 61000-6-2 et UL508 et certifications : C-tick, GOST-R, KCC, Atex et UL Hazardous location, marines BV et DNV. Ce produit est respectueux de l’environnement, il répond aux directives RoHS et REACH.
Le saviez-vous ?
L'offre HMIGTO s'intègre facilement dans une solution d'automatismes Schneider Electric, associée soit à un automate, soit à un contrôleur machine. Ce terminal est programmable à l'aide du logiciel Vijeo Designer, qui permet de traiter rapidement et facilement les projets de dialogue opérateur grâce à son ergonomie avancée et est intégré dans l'offre SoMachine 4.3.
Les Atouts de la gamme:
Les terminaux IHM Harmony GTO standard bénéficient de technologies optimisées en matière d’information et communication. Ils offrent un excellent niveau de performances techniques destiné majoritairement à une utilisation par des OEM.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Programmation aisée grâce au logiciel Vijeo Designer
- Communication aisée : connectivité
- Simplicité d'installation
- Économies d'installation : réduction des coûts






