Schneider Electric - Harmony GTO - terminal IHM tactile - 800x480 pixels WVGA - 7,0p W TFT - 96MB - HMIGTO3510

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type d'écran - TFT

  • nombre de pixels, horizontal - 800

  • nombre de pixels, vertical - 480

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3595864150260

Réf. Sonepar

01887415026

Réf. Fournisseur

HMIGTO3510

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type d'écran:

TFT

nombre de pixels, horizontal:

800

nombre de pixels, vertical:

480

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interfaces logicielles:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Oui

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

65536

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

16

taille de l'écran:

7 pouces

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

96000 Ko

avec clavier numérique:

Non

avec clavier alphabétique:

Non

nombre de touches de fonction, programmable:

8

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

0

technologie tactile:

fonction tactile résistante

avec affichage de messages:

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Oui

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Oui

avec recettes:

Oui

nombre de niveaux de protection par mot de passe:

0

sortie d'impression disponible:

Oui

nombre de langues en ligne:

0

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP67

degré de protection (NEMA), façade:

4X

température de fonctionnement:

0...50 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

218 mm

hauteur de l'avant:

173 mm

profondeur d'encastrement:

60 mm

Harmony GTO - terminal IHM standard - à écran tactile - 800x480 pixels WVGA - écran 7,0p W TFT couleur - huit touches de fonction en face avant - 96MB- 24VDC - configurable avec Vijeo Designer

Les Atouts de l'article:

Cet écran tactile Magelis GTO IP65 est alimenté en 24V CC, et dispose d'un écran LCD TFT couleur 7", 800 x 480 pixels (WVGA), 8 touches de fonction et 96 Mo EPROM. Cette interface opérateur à écran tactile (IHM) est idéale pour une information et une communication optimisées. Idéal pour une information et une communication optimisées avec les systèmes d'automatisation de l'industrie et des infrastructures. Il est adapté pour les machines compactes, les systèmes de manutention, les machines agro-alimentaires et l'industrie pharmaceutique. L'écran affiche des messages texte, des objets graphiques et des schémas synoptiques, le contrôle et la configuration des données. Port hôte RS485, idéal pour superviser et contrôler des systèmes et des machines simples. Il est facilement programmable avec le logiciel de configuration Vijeo Designer, avec presque pas de codage nécessaire.



Quelques mots du fabricant :

  • Excellente résolution d'écran
  • Ecran tactile d'affichage de synoptiques
  • LED d'état multicolore pour indiquer le mode de fonctionnement du panneau
  • Installation et fonctionnement simples
  • Adaptation facile à l'environnement
  • Affichage de pointe