Schneider Electric - Harmony GTO - terminal tactile - 320x240 pixels QVGA - 5,7p - TFT - 96MB - inox - HMIGTO2315

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type d'écran - TFT

  • nombre de pixels, horizontal - 320

  • nombre de pixels, vertical - 240

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864150253

Réf. Sonepar

01887415025

Réf. Fournisseur

HMIGTO2315

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type d'écran:

TFT

nombre de pixels, horizontal:

320

nombre de pixels, vertical:

240

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interfaces logicielles:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Oui

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

65536

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

16

taille de l'écran:

5.7 pouces

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

96000 Ko

avec clavier numérique:

Non

avec clavier alphabétique:

Non

nombre de touches de fonction, programmable:

0

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

0

technologie tactile:

fonction tactile résistante

avec affichage de messages:

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Oui

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Oui

avec recettes:

Oui

nombre de niveaux de protection par mot de passe:

0

sortie d'impression disponible:

Oui

nombre de langues en ligne:

0

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP66

degré de protection (NEMA), façade:

4X

température de fonctionnement:

0...50 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

213.5 mm

hauteur de l'avant:

181 mm

profondeur d'encastrement:

59.5 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Harmony GTO - terminal IHM inox - à écran tactile - 320x240 pixels QVGA - 5,7p TFT couleur - 96MB - cadre en acier inoxydable - environnements sévères agroalimentaire et pharmaceutique - IP66K - 24VDC - configurable avec Vijeo Designer

Les Atouts de l'article:

Cette interface opérateur à écran tactile (IHM) IP66K de la gamme Harmony GTO est fournie en 24 V CC, avec un écran LCD TFT couleur de 5,7 pouces à châssis en acier inoxydable, 320 x 240 pixels (QVGA) et 96 Mo d’EPROM. Il dispose également de 1 hôte + 1 port USB mini-B, 1 port RS232C et 1 port Ethernet TCP/IP. Il est idéal pour optimiser les informations et la communication avec les systèmes d'automatisation de l'industrie et les infrastructures telles que les machines compactes, les systèmes de manutention, les machines agroalimentaires et l'industrie pharmaceutique. L'écran affiche des messages textuels, des objets graphiques et des schémas synoptiques, le contrôle et la configuration des données. Son port hôte RS485 est idéal pour superviser et contrôler des systèmes et des machines simples. Il est facilement programmable avec Vijeo Designer, avec presque pas de codage nécessaire.



Quelques mots du fabricant :

  • Excellente résolution d'écran
  • Ecran tactile d'affichage de synoptiques
  • LED d'état multicolore pour indiquer le mode de fonctionnement du panneau
  • Cadre en acier inoxydable pour environnements agroalimentaires
  • Installation et fonctionnement simples
  • Adaptation facile à l'environnement