Schneider Electric - Harmony GTU eXtreme - écran tactile extrême - 7pW - full coated classe 3C3 - HMIDT35XFH

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony GTU eXtreme - écran tactile extrême - 7pW - full coated classe 3C3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 12...24 V

  • type d'écran - LCD

  • nombre de pixels, horizontal - 800

  • nombre de pixels, vertical - 480

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481572929

Réf. Sonepar

01887157292

Réf. Fournisseur

HMIDT35XFH

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

12...24 V

type d'écran:

LCD

nombre de pixels, horizontal:

800

nombre de pixels, vertical:

480

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interfaces logicielles:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

262144

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

0

taille de l'écran:

7 pouces

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

0 Ko

avec clavier numérique:

Non

avec clavier alphabétique:

Non

nombre de touches de fonction, programmable:

0

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

0

technologie tactile:

fonction tactile résistante

avec affichage de messages:

Non

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Non

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Non

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Non

avec recettes:

Non

nombre de niveaux de protection par mot de passe:

0

sortie d'impression disponible:

Non

nombre de langues en ligne:

0

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP66

degré de protection (NEMA), façade:

autre

température de fonctionnement:

-30...65 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

203.6 mm

hauteur de l'avant:

148.6 mm

profondeur d'encastrement:

37 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Harmony GTU eXtreme - écran tactile extrême - 7p - 800 x 480 pixels - WVGA - full coated classe 3C3 - type commande résistif analogique monopoint - à associer avec HMIG3XFH

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Harmony GTUX, une offre de panneaux HMI extérieurs eXtreme. Ces écrans constituent une gamme d'IHM hautes performances idéales pour les environnements extérieurs difficiles. Il dispose d'un écran analogique LCD à simple touche de 7 pouces avec une résolution de 800 x 480 pixels. Il offre une résistance aux intempéries grâce à son revêtement entièrement conforme à la norme IEC/EN 60721-3-3 Classe 3C3. Il peut fonctionner entre -30 à 65 °C. Il fonctionne avec une consommation électrique de 29W et une tension nominale de 12V à 24V CC. Il est compatible avec le modèle HMIG3XFH Box. Il est certifié CE et est conforme aux normes UL 61010, UL 121201, CSA C22.2 No 213, CSA C22.2 No 61010-1, IEC 61132-2. Harmony GTUX offre une visualisation et un contrôle puissants dans un environnement extrême, entièrement intégrés au logiciel EcoStruxure Machine Expert.