Schneider Electric - Harmony HMI - bandeau touches lumineuses USB - accessoire HMISTU/HMISTO/HMIGTO - HMIZRA1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 5
type de bouton - plat
couleur du bouton - autre
type de lentille - carré
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3595864167152
Réf. Sonepar
01887416715
Réf. Fournisseur
HMIZRA1
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
5
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
autre
type de lentille:
carré
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
0 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
à rappel:
Oui
tension d'alimentation de la lampe:
5 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA):
autre





