Schneider Electric - Harmony HMI - terminal modulaire tactile - 4pW - 480x272 - 16M cou - 2xEth 24Vcc - HMISTM6200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type d'écran - TFT

  • nombre de pixels, horizontal - 480

  • nombre de pixels, vertical - 272

  • type de tension d’alimentation - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481856395

Réf. Sonepar

01887185639

Réf. Fournisseur

HMISTM6200

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type d'écran:

TFT

nombre de pixels, horizontal:

480

nombre de pixels, vertical:

272

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interfaces logicielles:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

1.6e+007

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

16

taille de l'écran:

4 pouces

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

1e+006 Ko

avec clavier numérique:

Non

avec clavier alphabétique:

Non

nombre de touches de fonction, programmable:

0

technologie tactile:

fonction tactile résistante

avec affichage de messages:

Non

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Non

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Non

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Non

avec recettes:

Non

nombre de niveaux de protection par mot de passe:

0

sortie d'impression disponible:

Non

nombre de langues en ligne:

0

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP67

degré de protection (NEMA), façade:

13

température de fonctionnement:

0...50 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

145.6 mm

hauteur de l'avant:

108.2 mm

profondeur d'encastrement:

53.9 mm

Harmony HMI - terminal modulaire tactile - 4pW - montage Ø22 - 480x272 - 16M - dalle single touch - com1 RS232/RS485(RJ45) - Ethernet(RJ45)x2 - USB Host&Device - 24Vcc - configurable avec EcoStruxure Operator Terminal Expert basique

Les Atouts de l'article:

Cet écran tactile IHM fait partie de la gamme Harmony ST6. Cette IHM tactile résistive unique dispose d'un indicateur d'état multicolore indiquant les différents modes de fonctionnement. Cette interface IHM est large de 4,3 pouces avec 16 millions de couleurs et une résolution de 480 x 272 pixels. Il s'agit d'une IHM modulaire avec système de montage par bouton-poussoir 22 mm et alimentée par le logiciel EcoStruxure Operator Terminal Expert pour une expérience utilisateur intuitive. Il dispose d'un processeur ARM Cortex-A8 800 MHz, d'une mémoire périphérique de 1 Go, d'une mémoire de données utilisateur de 128 Mo et d'une mémoire de sauvegarde de 512 Ko. Cet IHM ST6 prend en charge 2 ports Ethernet, 1 port COM1 (RS-232C ou RS-485), 1 port USB 2.0 Type A et 1 port USB 2.0 Micro-B. Ses dimensions sont de 134,5 x 108,5 x 43 mm (largeur x hauteur x profondeur) et pèse 0,40 kg. Il est destiné aux industries telles que l'emballage, l'agroalimentaire, le textile, les équipements HVAC et les compresseurs, ainsi qu'aux utilisateurs finaux qui recherchent la maintenance de leurs appareils Web. Il est conforme aux normes EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 et aux certifications CSA, CE, China RoHS, KC, REACH, ATEX Zone2/22, Marine. Cette gamme est conçue pour répondre aux besoins des opérateurs de machines simples pour une bonne visualisation, une bonne connectivité, une cybersécurité avec EcoStruxure Secure Connect Advisor et des équipements rentables. Les différents degrés de protection sont IP65F, Type 1, Type 4X (usage intérieur seulement), Type 12 et Type 13 (sur le panneau avant lorsqu'il est correctement installé dans un boîtier).



Quelques mots du fabricant :

  • Réduction du temps de mise en oeuvre
  • Maintenance rapide et remplacement facile
  • Écran résistif monopoint pour afficher les synoptiques.
  • LED d'état multicolore pour indiquer le mode de fonctionnement du panneau
  • Panneau frontal en alliage d'aluminium offrant une protection IP65F
  • Moins d'étapes de programmation et personnalisation rapide