fin de vie

Schneider Electric - Harmony - HMIBMI Basic - Smart Box PC - 4Go - 64Go - DC - Windows 10 - HMIBMIEA5DD1101

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - HMIBMI Basic - Smart Box PC - 4Go - 64Go - DC - Windows 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation DC - 0...24 V

  • mémoire principale max. - 4000 Moctet

  • type de construction du boîtier - boîte

  • fréquence d'horloge processeur - 1.8 GHz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489740405

Réf. Sonepar

01887974040

Réf. Fournisseur

HMIBMIEA5DD1101

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation DC:

0...24 V

mémoire principale max.:

4000 Moctet

type de construction du boîtier:

boîte

fréquence d'horloge processeur:

1.8 GHz

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

système d'exploitation préinstallé:

sans

indice de protection (IP):

IP40

Degré de protection (NEMA):

autre

température de fonctionnement:

0...50 °C

avec disque dur:

Non

type de processeur:

Intel Atom

avec carte graphique:

Non

avec carte son:

Non

avec disque optique:

Non

avec lecteur de disquettes:

Non

nombre d'emplacements libres AGP:

0

nombre d'emplacements libres PCI:

1

avec autres supports de stockage:

Oui

nombre d'emplacements libres ISA:

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):

0

nombre d'autres emplacements libres:

0

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

nombre de baies de stockage média:

1

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

187 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

46 mm

capacité de mémoire du disque dur:

0 TB

supporte le protocole pour EtherCAT:

Oui

Harmony - HMIBMI Basic - Smart Box PC modulaire - Rame 4Go - eMMC 64Go - 24 Vcc - 100/240V - DC - Windows 10