Schneider Electric - Harmony - HMIGTO - écran tactile - 5,7p - QVGA - couleur - LCD TFT - coated - HMIGTO2310C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type d'écran - TFT
nombre de pixels, horizontal - 320
nombre de pixels, vertical - 240
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3595864180182
Réf. Sonepar
01887418018
Réf. Fournisseur
HMIGTO2310C
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type d'écran:
TFT
nombre de pixels, horizontal:
320
nombre de pixels, vertical:
240
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interfaces logicielles:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
65536
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:
0
taille de l'écran:
5.7 pouces
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:
32000 Ko
avec clavier numérique:
Non
avec clavier alphabétique:
Non
nombre de touches de fonction, programmable:
0
nombre de touches à LED:
0
nombre de touches système:
0
technologie tactile:
fonction tactile résistante
avec affichage de messages:
Non
avec système de message (tampon et acquittement inclus):
Non
représentation des valeurs de processus (sortie) possible:
Non
valeur de processus par défaut (entrée) possible:
Non
avec recettes:
Non
nombre de niveaux de protection par mot de passe:
0
sortie d'impression disponible:
Non
nombre de langues en ligne:
0
composants logiciels supplémentaires, chargeables:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP67
degré de protection (NEMA), façade:
4X
température de fonctionnement:
0...55 °C
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
169.5 mm
hauteur de l'avant:
137 mm
profondeur d'encastrement:
59.5 mm
Les Atouts de l'article:
Cette interface opérateur à écran tactile (IHM) fait partie de la gamme Harmony iPC, une offre de PC industriels, Edge Box et écran. L'écran tactile avancé dispose d'un écran LCD TFT de 5,7 pouces et prend en charge une résolution QVGA de 320 x 240 pixels. Il est équipé de connexions intégrées Ethernet RJ45, interface 10BASE-T/100BASE-TX, Ethernet RJ45, interface IEEE 802.3, USB 2.0 type A et USB 2.0 type mini B. Il prend en charge les polices de caractères coréennes, ASCII (caractères européens), taïwanaises (chinois traditionnel), japonaises (ANK, Kanji) et chinoises (chinois simplifié) et les couleurs 65536 avec une durée de vie de 50000 heures en blanc à 25 et #176 C. Il s'agit d'un produit classé IP20/IP65 et NEMA 4X, avec une tension d'alimentation nominale de 24 V CC, un courant d'appel de 30 A et une consommation d'énergie de 5 W. L'armoire est en PPT. Ses dimensions sont de 169,5 x 59,5 x 137 mm (largeur x profondeur x hauteur) et pèse 0,8 kg. Ce produit est certifié par CULus, CE, KCC et C-Tick. Il est conforme aux normes EN 61131-2, IEC 61000-6-2 et UL 508.
Quelques mots du fabricant :
- Excellente résolution d'écran
- Ecran tactile d'affichage de synoptiques
- LED d'état multicolore pour indiquer le mode de fonctionnement du panneau
- Installation et fonctionnement simples
- Adaptation facile à l'environnement


