Schneider Electric - Harmony HMIGTU - écran tactile multitouch haute résolution - 15p W -FWXGA - HMIDT752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type d'écran - TFT
nombre de pixels, horizontal - 1366
nombre de pixels, vertical - 768
type de tension d’alimentation - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481203465
Réf. Sonepar
01887120346
Réf. Fournisseur
HMIDT752
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type d'écran:
TFT
nombre de pixels, horizontal:
1366
nombre de pixels, vertical:
768
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interfaces logicielles:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
1.6e+007
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:
100
taille de l'écran:
15 pouces
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:
0 Ko
avec clavier numérique:
Non
avec clavier alphabétique:
Non
nombre de touches de fonction, programmable:
0
nombre de touches à LED:
0
nombre de touches système:
0
technologie tactile:
fonction tactile résistante
avec affichage de messages:
Non
avec système de message (tampon et acquittement inclus):
Non
représentation des valeurs de processus (sortie) possible:
Oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible:
Non
avec recettes:
Non
nombre de niveaux de protection par mot de passe:
0
sortie d'impression disponible:
Oui
nombre de langues en ligne:
10
composants logiciels supplémentaires, chargeables:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP67
degré de protection (NEMA), façade:
4X
température de fonctionnement:
0...55 °C
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
414 mm
hauteur de l'avant:
295 mm
profondeur d'encastrement:
69 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet écran tactile de la gamme Harmony GTU dispose d'un écran LCD TFT couleur de 15,6 pouces, prend en charge la résolution FWXGA de 1 366 x 768 pixels. Il est équipé de connexions intégrées USB 2.0 type A, USB 2.0 type mini B. L'écran tactile est conçu avec la technologie capacitive projetée multi-points de contacts (PCT) 50 millions de cycles. Cet écran tactile est doté de 16 millions de couleurs et d'une durée de vie de 50 000 heures. Il s’agit d’un produit classé IP66/IP67 et NEMA 4X. Ses dimensions sont 414 x 69 x 295 mm (largeur x profondeur x hauteur) et pèse 5 kg. Il est adapté aux machines complexes, aux aliments/boissons, à l'eau, aux eaux usées, aux mines, aux minéraux, à l'emballage métallique et aux applications de convoyage. Ce produit est certifié RCM, CULus, CE et KC. Il est conforme aux normes UL 508, ANSI/ISA 12-12-01, classe I division 2, CSA C22.2 No 213, CSA C22.2 No 142 et IEC 61132-2. Cet écran est compatible avec toutes les unités GTU Premium et Open Harmony. Il prend en charge le montage sur panneau pour une installation intérieure. Les produits Harmony GTU (anciennement Magelis GTU) sont des panneaux universels qui incluent une interface de type smartphone et une technologie sans fil.
Quelques mots du fabricant :
- Offre flexible avec communication transparente vers tous les appareils
- Résistant à l'eau et à la poussière selon la protection IP67
- Protocoles de sécurité sans fil de pointe WEB/WPA/WPA2
- Conforme IEEE 802.11b/g/n






