Schneider Electric - Harmony HMIGTU eXtreme - Box extrême pour écran tactile HMIDTX - HMIG3X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 12...12 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489747930
Réf. Sonepar
01887974793
Réf. Fournisseur
HMIG3X
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
12...12 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
5
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
2
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
3
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interfaces logicielles:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:
512 Ko
avec clavier numérique:
Non
avec clavier alphabétique:
Non
nombre de touches de fonction, programmable:
0
nombre de touches à LED:
0
nombre de touches système:
0
avec affichage de messages:
Non
avec système de message (tampon et acquittement inclus):
Non
représentation des valeurs de processus (sortie) possible:
Oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible:
Non
avec recettes:
Oui
sortie d'impression disponible:
Oui
nombre de langues en ligne:
10
composants logiciels supplémentaires, chargeables:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP67
température de fonctionnement:
-30...70 °C
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
188 mm
hauteur de l'avant:
131 mm
profondeur d'encastrement:
45 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Harmony GTUX, une offre de modules eXtreme Box. Ces modules d'extérieur eXtreme Box font partie d'une gamme d'IHM hautes performances, idéale pour les environnements extérieurs difficiles. Sa mémoire de sauvegarde est de NVRAM 512Ko, sa mémoire système de 1Go et sa RAM interne de 256Mo. Il offre une résistance atmosphérique avec un revêtement partiel. Il est fourni avec 2 protocoles Ethernet TCP/IP et peut fonctionner entre de -30 et 70 °C. Ce produit fonctionne avec une consommation électrique de 29W et une tension nominale comprise entre 12V et 24V CC. Il est compatible avec les écrans HMIDT35X, HMIDT65X, HMIDT75X. Certifié CE, il est conforme aux normes UL 61010, UL 121201, CSA C22.2 No 213, CSA C22.2 No 61010-1 et IEC 61132-2. Harmony GTUX offre une visualisation et un contrôle puissants dans les environnements extrêmes entièrement intégrés au logiciel EcoStruxure machine Expert.
Quelques mots du fabricant :
- Robuste et adapté aux environnements extérieurs difficiles
- Luminosité élevée et protection contre les UV
- Protection contre l'eau et la poussière et prise en charge d'une large variation de températures
- Choix idéal pour l'exploitation extérieure dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'eau et des métaux
- Amélioration des performances pour un fonctionnement et une maintenance plus efficaces





