Schneider Electric - Harmony - HMISCU- contrôleur graphique 3,5p - couleur TFT - 8E/8S TOR-4E /2S ANA - HMISCU6B5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type d'écran - LCD

  • nombre de pixels, horizontal - 320

  • nombre de pixels, vertical - 240

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3595864175560

Réf. Sonepar

01887417556

Réf. Fournisseur

HMISCU6B5

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type d'écran:

LCD

nombre de pixels, horizontal:

320

nombre de pixels, vertical:

240

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interfaces logicielles:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Oui

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

65536

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

0

taille de l'écran:

3.5 pouces

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

128 Ko

avec clavier numérique:

Non

avec clavier alphabétique:

Non

nombre de touches de fonction, programmable:

0

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

0

technologie tactile:

fonction tactile résistante

avec affichage de messages:

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Non

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Oui

avec recettes:

Non

nombre de niveaux de protection par mot de passe:

0

sortie d'impression disponible:

Non

nombre de langues en ligne:

4

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP65/IP67

degré de protection (NEMA), façade:

4X

température de fonctionnement:

-20...60 °C

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

128 mm

hauteur de l'avant:

102 mm

profondeur d'encastrement:

74.95 mm

consommation d'énergie:

15 W

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Harmony - HMISCU - contrôleur graphique 3,5 pouces - couleur TFT - 8E/8S TOR - 24VDC - configurable avec SoMachine

Les Atouts de l'article:

Ce petit contrôleur d'interface opérateur (IHM) à écran tactile Magelis SCU est alimentée en 24V CC, et dispose d'un écran LCD TFT couleur de 3,5" et d'une EPROM de 128 Mo. Il dispose également de 8 entrées numériques, 8 sorties numériques, 4 entrées analogiques, 2 sorties analogiques, 1 port hôte + 1 port USB mini-B, 1 port RS232C / RS485 et 1 port CANopen. Il est idéal pour une information et une communication optimisées avec les systèmes d'automatisation de l'industrie et des infrastructures. Il peut être utilisé pour les machines compactes, les systèmes de manutention, les machines pour aliments et boissons et l'industrie pharmaceutique. L'écran affiche des messages texte, des objets graphiques et des schémas synoptiques, le contrôle et la configuration des données. Ses ports hôtes RS485 et CANopen le rendent idéal pour superviser et contrôler des systèmes et des machines simples. Ses multiples E/S, y compris des compteurs rapides, vous permettent de traiter avec des chaînes de détection rapide.



Quelques mots du fabricant :

  • Économie de temps, d'espace et de coûts
  • L'affichage de pointe offre une lisibilité claire
  • Capacités de communication riches
  • Suite logicielle unique EcoStruxure Machine Expert
  • Maintenance et mise à niveau faciles des machines
  • Indice de protection IP20, IP65 et NEMA 4X