Schneider Electric - Harmony - HMISCU-module contrôleur - 8E TOR/8S TOR/4E ANA/2S ANA - HMISBC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type d'écran - autre
nombre de pixels, horizontal - 0
nombre de pixels, vertical - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3595864175607
Réf. Sonepar
01887417560
Réf. Fournisseur
HMISBC
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type d'écran:
autre
nombre de pixels, horizontal:
0
nombre de pixels, vertical:
0
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interfaces logicielles:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Oui
avec écran couleur:
Non
nombre de couleurs de l'écran:
0
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:
0
taille de l'écran:
0 pouces
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:
128 Ko
avec clavier numérique:
Non
avec clavier alphabétique:
Non
nombre de touches de fonction, programmable:
0
nombre de touches à LED:
0
nombre de touches système:
0
technologie tactile:
autre
avec affichage de messages:
Non
avec système de message (tampon et acquittement inclus):
Non
représentation des valeurs de processus (sortie) possible:
Non
valeur de processus par défaut (entrée) possible:
Non
avec recettes:
Non
nombre de niveaux de protection par mot de passe:
0
sortie d'impression disponible:
Non
nombre de langues en ligne:
4
composants logiciels supplémentaires, chargeables:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP65/IP67
degré de protection (NEMA), façade:
4X
température de fonctionnement:
-20...60 °C
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
128 mm
hauteur de l'avant:
102 mm
profondeur d'encastrement:
50.65 mm
consommation d'énergie:
15 W
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
Ce module contrôleur fait partie de la gamme Harmony SCU, une offre de contrôleurs IHM avec écrans couleur de 3,5 à 5,7 pouces. Ce panneau arrière de contrôleur de module fournit 8/8 E/S numériques et 4/2 E/S analogiques. Il prend en charge les protocoles téléchargeables Modbus, CANopen et Modbus TCP/IP. Il est conçu avec un stockage de données interne de 128 Ko de mémoire FRAM, un NAND flash de 128 Mo et une mémoire DRAM d'exécution d'application de 128 Mo. Il s'agit d'un panneau de contrôleur avec une tension d'alimentation nominale de 24 V CC, alimenté par une source externe avec les plages limites de 20,4 V à 28,8 V CC. Il s’agit d’un produit classé IP20 (face arrière) / IP65 (face avant) et NEMA 4X. Le boîtier est constitué de PC/PBT. Ses dimensions sont de 128 x 102 x 50,65 mm (largeur x profondeur x hauteur) et pèse 0,398 kg. Il est certifié par CULus, CUL, GOST, C-Tick, CSA, KCC. Il est conforme aux normes UL 508, FCC Classe A, EN 61131-2, directive DEEE 2002/96/CE, CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2, ANSI/ISA 12-12-01, RoHS, RoHS China SJ/T 11363-2006, IEC 61000-6-2. La conception intégrée de l'unité Harmony SCU offre une fonctionnalité maximale tout en simplifiant l'installation. Conçu pour les petites machines et le contrôle simple des processus, son écran de pointe offre une lisibilité claire. L'unité Harmony SCU (anciennement Magelis SCU) est conçue pour fonctionner avec EcoStruxure™ ; Machine Expert. Il offre des fonctionnalités pour le contrôle des petites machines et des processus simples, tout en économisant jusqu'à 30 % sur les coûts d'installation et de propriété.
Quelques mots du fabricant :
- Module Contrôleur Process simple
- Ce contrôleur est destiné aux modules d’écran HMIS65 (3,5") et HMIS85 (5,7")