Schneider Electric - Harmony HMIST6 - web terminal tactile - 10pW - 1024x600 pixels 16M couleur 24Vcc - HMISTW6500

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type d'écran - TFT

  • nombre de pixels, horizontal - 1024

  • nombre de pixels, vertical - 600

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489918095

Réf. Sonepar

01887991809

Réf. Fournisseur

HMISTW6500

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type d'écran:

TFT

nombre de pixels, horizontal:

1024

nombre de pixels, vertical:

600

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interfaces logicielles:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Oui

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

1.6e+007

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

16

taille de l'écran:

10 pouces

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

1e+006 Ko

avec clavier numérique:

Non

avec clavier alphabétique:

Non

nombre de touches de fonction, programmable:

0

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

0

technologie tactile:

fonction tactile résistante

avec affichage de messages:

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Oui

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Oui

avec recettes:

Oui

nombre de niveaux de protection par mot de passe:

0

sortie d'impression disponible:

Oui

nombre de langues en ligne:

0

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP67

degré de protection (NEMA), façade:

4X

température de fonctionnement:

0...50 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

273 mm

hauteur de l'avant:

203 mm

profondeur d'encastrement:

47 mm

Harmony HMIST6 - web terminal tactile - 10pW - 1024x600 pixels 16M couleur 24Vcc - H203mmxL273mmxP47mm - résolution : 1024 x 600 pixels - IP20, IP65- taille d'affichage : 10 pouces

Les Atouts de l'article:

Cet écran tactile IHM Web fait partie de la gamme Harmony ST6. Cette IHM tactile résistive unique est constituée d'une face avant en aluminium avec un indicateur d'état multicolore indiquant les différents modes de fonctionnement. Cette interface IHM est large de 10,1 pouces avec 16 millions de couleurs et une résolution de 1 024 x 600 pixels (SVGA). Il s'agit d'un terminal IHM agnostique prêt à l'emploi avec navigateur HTML5 préinstallé. Il dispose d'un processeur ARM Cortex-A8 800 MHz, d'une mémoire d'appareil de 512 Mo, d'une mémoire de données utilisateur de 512 Mo et d'une mémoire de sauvegarde de 128 Ko. Cet IHM STW6 prend en charge 2 ports Ethernet, 1 port USB 2.0 Type A et 1 port USB 2.0 Micro-B. Ses dimensions sont 273 x 203 x 47 mm (largeur x hauteur x profondeur) et pèse 1.30Kg. Il est destiné aux industries telles que l'emballage, l'agroalimentaire, le textile, les équipements HVAC et les compresseurs, ainsi qu'aux utilisateurs finaux qui recherchent la maintenance de leurs appareils Web. Il est conforme aux normes EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 et aux certifications CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. Cette gamme est conçue pour répondre aux besoins des opérateurs de machines simples pour une bonne visualisation, une bonne connectivité, une cybersécurité et des équipements rentables. Les différents degrés de protection sont IP65F, Type 1, Type 4X (usage intérieur seulement), Type 13 (sur le panneau avant lorsqu'il est correctement installé dans un boîtier).



Quelques mots du fabricant :

  • Réduction du temps de mise en oeuvre
  • Maintenance rapide et remplacement facile
  • Écran résistif monopoint pour afficher les synoptiques.
  • LED d'état multicolore pour indiquer le mode de fonctionnement du panneau
  • Panneau frontal en alliage d'aluminium offrant une protection IP65F
  • Moins d'étapes de programmation et personnalisation rapide