Schneider Electric - Harmony - HMISTO7 - terminal tactile basic - 4,3p W couleur - RS232C/RS485 - HMISTO715

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type d'écran - TFT

  • nombre de pixels, horizontal - 480

  • nombre de pixels, vertical - 272

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480920905

Réf. Sonepar

01887092090

Réf. Fournisseur

HMISTO715

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type d'écran:

TFT

nombre de pixels, horizontal:

480

nombre de pixels, vertical:

272

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interfaces logicielles:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Oui

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

65536

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

16

taille de l'écran:

4.3 pouces

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

27136 Ko

avec clavier numérique:

Non

avec clavier alphabétique:

Non

nombre de touches de fonction, programmable:

0

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

0

technologie tactile:

autre

avec affichage de messages:

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Oui

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Oui

avec recettes:

Oui

nombre de niveaux de protection par mot de passe:

0

sortie d'impression disponible:

Non

nombre de langues en ligne:

6

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP67

degré de protection (NEMA), façade:

autre

température de fonctionnement:

0...50 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

124.9 mm

hauteur de l'avant:

90.4 mm

profondeur d'encastrement:

38.8 mm

Harmony - HMISTO7 - terminal tactile basique - 4,3p W - couleur RS232C/RS485 - configurable avec EcoStruxure Operator terminal Expert Basic

Les Atouts de l'article:

Cet écran tactile IHM de la gamme Harmony STO et STU, est fournie en 12 V à 24 V CC, dispose d’un écran LCD TFT couleur de 4,3 pouces avec 480 x 272 pixels et 26 Mo d’EPROM. Il dispose également de 1 hôte + 1 port USB mini-B et 1 port RS232C / RS485. Il est idéal pour optimiser les informations et la communication avec les systèmes d'automatisation de l'industrie et les infrastructures telles que les machines compactes, les systèmes de manutention, les machines agroalimentaires et l'industrie pharmaceutique. L’écran affiche des pages graphiques en couleur. Son port hôte RS485 est idéal pour superviser et contrôler des systèmes et des machines simples.



Quelques mots du fabricant :

  • Écran couleur TFT 480 x 272 pixels
  • Visualisation claire et nette et affichage de haute qualité
  • Écran plus grand avec rapport taille réelle dans la classe 4,3 pouces
  • Optimisé par EcoStruxure Operator Terminal Expert
  • Montage sans outils avec attaches à ressort
  • Autocollants de logo détachables