Schneider Electric - Harmony - HMISTO7 - terminal tactile basique - 4,3p W - couleur - ethernet - HMISTO735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type d'écran - TFT
nombre de pixels, horizontal - 480
nombre de pixels, vertical - 272
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480920912
Réf. Sonepar
01887092091
Réf. Fournisseur
HMISTO735
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type d'écran:
TFT
nombre de pixels, horizontal:
480
nombre de pixels, vertical:
272
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interfaces logicielles:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Oui
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
65536
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:
16
taille de l'écran:
4.3 pouces
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:
27136 Ko
avec clavier numérique:
Non
avec clavier alphabétique:
Non
nombre de touches de fonction, programmable:
0
nombre de touches à LED:
0
nombre de touches système:
0
technologie tactile:
autre
avec affichage de messages:
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus):
Oui
représentation des valeurs de processus (sortie) possible:
Oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible:
Oui
avec recettes:
Oui
nombre de niveaux de protection par mot de passe:
0
sortie d'impression disponible:
Non
nombre de langues en ligne:
6
composants logiciels supplémentaires, chargeables:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP67
degré de protection (NEMA), façade:
autre
température de fonctionnement:
0...50 °C
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
124.9 mm
hauteur de l'avant:
90.4 mm
profondeur d'encastrement:
38.8 mm
Les Atouts de l'article:
Cet écran tactile IHM de la gamme Harmony STO et STU, est fournie en 12 V à 24 V CC, dispose d’un écran LCD TFT couleur de 4,3 pouces avec 480 x 272 pixels et 26 Mo d’EPROM. Il dispose également de 1 hôte + 1 port USB mini-B et 1 port Ethernet TCP/IP. Il est idéal pour optimiser les informations et la communication avec les systèmes d'automatisation de l'industrie et les infrastructures telles que les machines compactes, les systèmes de manutention, les machines agroalimentaires et l'industrie pharmaceutique. L’écran affiche des pages graphiques en couleur. Son port hôte RS485 est idéal pour superviser et contrôler des systèmes et des machines simples (à supprimer).
Quelques mots du fabricant :
- Écran couleur TFT 480 x 272 pixels
- Visualisation claire et nette et affichage de haute qualité
- Écran plus grand avec rapport taille réelle dans la classe 4,3 pouces
- Optimisé par EcoStruxure Operator Terminal Expert
- Montage sans outils avec attaches à ressort
- Autocollants de logo détachables






