Schneider Electric - Harmony - HMISTU - écran tactile - 5,7p couleur - TFT - LED - sans logo Sch - HMIS85W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type d'écran - TFT

  • nombre de pixels, horizontal - 320

  • nombre de pixels, vertical - 240

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864153292

Réf. Sonepar

01887415329

Réf. Fournisseur

HMIS85W

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type d'écran:

TFT

nombre de pixels, horizontal:

320

nombre de pixels, vertical:

240

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interfaces logicielles:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Oui

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

65000

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

16

taille de l'écran:

5.7 pouces

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

128000 Ko

avec clavier numérique:

Non

avec clavier alphabétique:

Non

nombre de touches de fonction, programmable:

0

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

0

technologie tactile:

fonction tactile résistante

avec affichage de messages:

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Oui

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Oui

avec recettes:

Oui

nombre de niveaux de protection par mot de passe:

0

sortie d'impression disponible:

Non

nombre de langues en ligne:

8

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP65/IP67

température de fonctionnement:

0...50 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

163 mm

hauteur de l'avant:

129.4 mm

profondeur d'encastrement:

76.22 mm

Harmony - HMISTU - écran tactile - 5,7p - couleur - TFT - rétroéclairage LED - sans logo Schneider - à associer avec HMIS5T - montage diamètre 22

Les Atouts de l'article:

Cet écran tactile IHM fait partie de la gamme Harmony SCU, une offre de contrôleurs IHM avec écrans couleur de 3,5 à 5,7 pouces. Cet écran tactile IHM est doté d'un écran LCD TFT couleur rétro-éclairé QVGA 5,7 pouces et prend en charge une résolution de 320 x 240 pixels. Il prend en charge les polices de caractères taïwanais (chinois traditionnel), japonais (ANK, Kanji), coréen, ASCII et chinois (chinois simplifié). Il prend en charge les couleurs 65536 avec 50000 heures de durée de vie du rétroéclairage. L'écran tactile analogique avec 16 niveaux de luminosité offre quatre angles de vue horizontal x vertical : 60 ° gauche , 60 ° droite , 40 ° haut , 60 ° bas. Ses dimensions sont de 163 x 129,4 mm (largeur x profondeur) et pèse 0,405 kg. La conception intégrée de l'unité Harmony SCU offre une fonctionnalité maximale tout en simplifiant l'installation. Conçu pour les petites machines et le contrôle simple des processus, son écran de pointe offre une lisibilité claire. L'unité Harmony SCU (anciennement Magelis SCU) est conçue pour fonctionner avec EcoStruxure™ ; Machine Expert. Il offre des fonctionnalités pour le contrôle des petites machines et des processus simples, tout en économisant jusqu'à 30 % sur les coûts d'installation et de propriété.