Schneider Electric - Harmony - HMISTU écran tactile - 5,7p - couleur TFT rétroéclairage LED - HMIS85

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type d'écran - TFT
nombre de pixels, horizontal - 320
nombre de pixels, vertical - 240
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3595864149059
Réf. Sonepar
01887414905
Réf. Fournisseur
HMIS85
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type d'écran:
TFT
nombre de pixels, horizontal:
320
nombre de pixels, vertical:
240
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
avec interfaces logicielles:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Oui
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
65000
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:
16
taille de l'écran:
5.7 pouces
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:
128000 Ko
avec clavier numérique:
Non
avec clavier alphabétique:
Non
nombre de touches de fonction, programmable:
0
nombre de touches à LED:
0
nombre de touches système:
0
technologie tactile:
fonction tactile résistante
avec affichage de messages:
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus):
Oui
représentation des valeurs de processus (sortie) possible:
Oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible:
Oui
avec recettes:
Oui
nombre de niveaux de protection par mot de passe:
0
sortie d'impression disponible:
Non
nombre de langues en ligne:
8
composants logiciels supplémentaires, chargeables:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP65/IP67
température de fonctionnement:
0...50 °C
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
163 mm
hauteur de l'avant:
129.4 mm
profondeur d'encastrement:
76.22 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
Cet écran tactile IHM de la gamme Harmony SCU dispose d'un écran LCD TFT couleur 5,7 pouces rétroéclairé par LED, prend en charge la résolution QVGA 320 x 240 pixels. Cet écran tactile a 65536 couleurs avec une durée de vie de 50 000 heures. Il prend en charge les polices de caractères coréennes, chinoises (chinois simplifié), japonaises (ANK, Kanji), ASCII et taïwanaises (chinois traditionnel). L'écran tactile analogique avec 16 niveaux de luminosité offre quatre angles de vue horizontal x vertical : 60 ° gauche , 60 ° droite , 40 ° haut , 60 ° bas. Ses dimensions sont de 163 x 129,4 mm (largeur x profondeur) et pèse 0,405 kg. Il est adapté aux petites machines, aux applications HVAC, de pompage et d'emballage. La conception intégrée de l'unité Harmony SCU offre une fonctionnalité maximale tout en simplifiant l'installation. L'unité Harmony SCU (anciennement Magelis SCU) est conçue pour fonctionner avec EcoStruxure Machine Expert. Elle offre des fonctionnalités adaptées au contrôle des petites machines.
Quelques mots du fabricant :
- Maintenance et mise à niveau faciles des machines
- Gain d'espace grâce à une conception compacte
- L'affichage de pointe offre une lisibilité claire
- Gain de temps grâce à une installation facile et un câblage simple
- Conçu pour les petites machines et le contrôle de processus simple






