Schneider Electric - Harmony - interrupteur à came - 2 pôles - 60° - 10A - fixation Ø16/22mm - K10B002ACH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - contacteur/disjoncteur
nombre de pôles - 2
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 10 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110076479
Réf. Sonepar
00002007647
Réf. Fournisseur
K10B002ACH
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles:
2
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
10 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
2 A
classe de protection (IP), face avant:
IP65/IP67
degré de protection (NEMA), façade:
autre
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur/sélecteur à came Harmony K10 est doté de 2 pôles (2P). Son montage se fait par pince à vis et une couleur métallique avec un marquage noir. Il dispose d'un marquage « 0 - 1 » pour indiquer la position de l'interrupteur. Il répond à la plupart des applications industrielles et de contrôle de processus grâce à une taille compacte, une intégration facile avec des unités de 16mm et 22mm de diamètre et dispose de plusieurs fonctions de sélection. Il y a un angle de 60 degrés entre ses positions de commutation. Son indice IP65 sur sa partie avant permet une installation dans un environnement difficile (lourd) ou en extérieur.