Schneider Electric - Harmony - interrupteur à came - 4 pôles - 60° - 10A - fixation Ø16/22mm - K10D004ACH

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 4

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 10 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110076493

Réf. Sonepar

00002007649

Réf. Fournisseur

K10D004ACH

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

4

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

10 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

2 A

classe de protection (IP), face avant:

IP65/IP67

degré de protection (NEMA), façade:

autre

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis