Schneider Electric - Harmony - inverseur à came - 3 pôles - 60° - 32A - fixation par vis - K30F013UP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - commutateur

  • nombre de pôles - 3

  • avec position 0 - Non

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110084153

Réf. Sonepar

00002008415

Réf. Fournisseur

K30F013UP

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

commutateur

nombre de pôles:

3

avec position 0:

Non

courant permanent nominal (Iu):

32 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

classe de protection (IP), face avant:

IP40

degré de protection (NEMA), façade:

autre

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

Harmony - inverseur à came - 3 pôles - 60° - 32A - fixation par vis - H64mmxL64mmxP106mm (hors tout CAO) - avec plastron 64 x 64 mm - sans cadenassage de la commande rotative - sans rappel - IP40

Les Atouts de l'article:

Ce commutateur de type inverseur à came Harmony K30 a 3 pôles (3P). Il a également un calibre de 32 A, un mode de montage de borniers à vis étriers et une couleur métallique avec marquage noir. Il comporte un marquage "1 - 2" pour indiquer la position du commutateur. Ce commutateur de type inverseur à came à tête métallique est conçu pour répondre à la plupart des applications de contrôle industriel et de processus grâce à sa taille compacte, à son intégration facile avec des dimensions de 16 mm et de 22 mm de diamètre et à ses nombreuses fonctions de sélection. Il présente un angle de commutation de 60 degrés entre ses positions.



Quelques mots du fabricant :

  • IP élevé pour des environnements très poussiéreux et humides, y compris à l'extérieur
  • Il est idéal pour le contrôle direct de machines simples
  • C'est un produit écologique de qualité supérieure