Schneider Electric - Harmony K - corps pour sél. à gradins - 1 pôle - 45° - 12A - fixation Ø22mm - K1D004N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - contacteur/disjoncteur
nombre de pôles - 1
avec position 0 - Non
courant permanent nominal (Iu) - 12 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 1.5 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3389110442809
Réf. Sonepar
00002044280
Réf. Fournisseur
K1D004N
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles:
1
avec position 0:
Non
courant permanent nominal (Iu):
12 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
1.5 kW
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
3.3 A
classe de protection (IP), face avant:
autre
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis