Schneider Electric - Harmony - Kit poussoir metallique d ia 30 a dia 22 - ZB4BZ012

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'encastrement - 22 mm

  • nombre d'appareils encastrables - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389119053174

Réf. Sonepar

01887905317

Réf. Fournisseur

ZB4BZ012

Marque

Schneider Electric

diamètre d'encastrement:

22 mm

nombre d'appareils encastrables:

1

Harmony - Kit poussoir métallique d ia 30 a dia 22 - diamètre de fixation : 30 mm, 22 mm - couleur : chromé

Les Atouts de l'article:

Ce kit poussoir métallique de Ø 22 mm est un composant séparé de la gamme Harmony XB4. Il permet de monter n'importe quel bouton poussoir de Ø 22mm dans un trou de Ø 30mm.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux