Schneider Electric - Harmony - lampe de signalisation DEL - blanc - BA9s - 24..28Vca/cc - 6508805214

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - lampe de signalisation DEL - blanc - BA9s - 24..28Vca/cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0...0 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - BA9s

  • température de couleur - 0 K

  • tension de lampe - 120...120 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901696278

Réf. Sonepar

00002804374

Réf. Fournisseur

6508805214

Marque

Schneider Electric

puissance de la lampe:

0...0 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

BA9s

température de couleur:

0 K

tension de lampe:

120...120 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

autre

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

0 mm

longueur totale:

0 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

0 mA

durée de vie nominale moyenne:

0 h