Schneider Electric - Harmony lampe de signalisation LED - blanc - BA9s -6V 1,2W - DL1CD0061


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA9s
flux lumineux - 0...0 lm
puissance de la lampe - 1.2...1.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 0 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110907483
Réf. Sonepar
00002090748
Réf. Fournisseur
DL1CD0061
Réf. Commerciale
Schneider Electric
Culot:
BA9s
flux lumineux:
0...0 lm
puissance de la lampe:
1.2...1.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
0 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
durée de vie nominale moyenne:
0 h
longueur:
55 mm
désignation de la lampe:
BA9
tension nominale (Un):
6...6 V
courant nominal:
0.2...0.2 mA
facteur de puissance (cos phi):
0
type de tension:
DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
9 mm
indice de protection (IP):
autre
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0
nombre de cycles min.:
0
taux de distorsion harmonique (THD):
0
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
0 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Harmony XB4, une offre de boutons-poussoirs, d'interrupteurs et de voyants métalliques modulaires Ø 22 mm. Cette ampoule LED est un accessoire pour bouton-poussoir lumineux. Il est livré avec une base d'ampoule BA 9s et une LED blanche. Il s'agit d'une ampoule pour bouton-poussoir avec une tension d'alimentation nominale de 6 V CC et une puissance dissipée de 1,2 W. Il pèse 0,002 kg. Ce produit est compatible avec Harmony XB4. Harmony propose une conception innovante et ergonomique qui améliore la fiabilité des panneaux, des machines et des processus. La gamme modulaire d'unités de commande et de signalisation métalliques Ø 22 mm allie simplicité d'installation, conception moderne standard et encastrée.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux