Schneider Electric - Harmony lampe de signalisation LED - jaune - BA9s - 24V CA CC - DL1CJ0245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0...0 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA9s
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110660005
Réf. Sonepar
00002066000
Réf. Fournisseur
DL1CJ0245
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de la lampe:
0...0 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
BA9s
température de couleur:
0 K
tension de lampe:
24...24 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
en forme de poire
couleur:
orange
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
0 mm
longueur totale:
0 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
16 mA
durée de vie nominale moyenne:
0 h