Schneider Electric - Harmony - lampe de signalisation LED - rouge - BA 15d - 24V - DL1BDB4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0...0 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA15d
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110117967
Réf. Sonepar
00002011796
Réf. Fournisseur
DL1BDB4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de la lampe:
0...0 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
BA15d
température de couleur:
0 K
tension de lampe:
24...24 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
en forme de poire
couleur:
rouge
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
0 mm
longueur totale:
0 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
47 mA
durée de vie nominale moyenne:
0 h
Les Atouts de l'article:
Cette lampe de signalisation DEL protégée Harmony XVB est alimentée en 24V CA/CC et fournit une lumière verte fixe. Cette ampoule de signalisation DEL intégrée de rechange est un accessoire d'éclairage pour balises et colonnes de signalisation. Il fournit une lumière rouge fixe grâce à sa DEL haute endurance. Il est compatible avec Harmony XVD, Harmony XVP et Harmony XVB. Sa conception simple et modulaire permet une installation facile. Il présente une luminosité élevée pour une identification facile de la fonction et du mode de fonctionnement, même dans des environnements très éclairés. Il dispose également d'un éclairage DEL haute endurance pour moins de remplacement et de temps d'arrêt du processus.