Schneider Electric - Harmony lampe de signalisation LED - rouge - BA9s - 6V 1,2W - DL1CD0064

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - BA9s

  • flux lumineux - 0...0 lm

  • puissance de la lampe - 1.2...1.2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 0 lm/W

  • température de couleur - 1000...1000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110665178

Réf. Sonepar

00002066517

Réf. Fournisseur

DL1CD0064

Marque

Schneider Electric

Culot:

BA9s

flux lumineux:

0...0 lm

puissance de la lampe:

1.2...1.2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

0 lm/W

température de couleur:

1000...1000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

durée de vie nominale moyenne:

0 h

longueur:

55 mm

désignation de la lampe:

BA9

tension nominale (Un):

6...6 V

courant nominal:

0.2...0.2 mA

facteur de puissance (cos phi):

0

type de tension:

DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

rouge

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

9 mm

indice de protection (IP):

autre

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0

nombre de cycles min.:

0

taux de distorsion harmonique (THD):

0

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

0 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non