Schneider Electric - Harmony lampe de signalisation LED - vert - BA9s - 48V CA CC - DL1CJ0483

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0...0 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - BA9s

  • température de couleur - 0 K

  • tension de lampe - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110664294

Réf. Sonepar

00002066429

Réf. Fournisseur

DL1CJ0483

Réf. Commerciale

Schneider Electric

puissance de la lampe:

0...0 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

BA9s

température de couleur:

0 K

tension de lampe:

48...48 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

en forme de poire

couleur:

vert

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

0 mm

longueur totale:

0 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

8 mA

durée de vie nominale moyenne:

0 h