Schneider Electric - Harmony - Led ba15d - steady light - 24 v - DL2EDB6SB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Led ba15d - steady light - 24 v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - BA15d

  • indice de rendu des couleurs CRI - 20-39

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

  • longueur - 0 mm

  • désignation de la lampe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119050944

Réf. Sonepar

01887905094

Réf. Fournisseur

DL2EDB6SB

Marque

Schneider Electric

Culot:

BA15d

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

durée de vie nominale moyenne:

0 h

longueur:

0 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

24...24 V

courant nominal:

47...47 mA

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

intensité lumineuse:

900 cd

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

bleu

couleur du boîtier/corps:

gris

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

0 mm

indice de protection (IP):

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

0 kWh

avec télécommande:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non