Schneider Electric - Harmony - LED ba15d - steady light - 24 v rouge su - DL2EDB4SB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA15d
indice de rendu des couleurs CRI - 20-39
durée de vie nominale moyenne - 0 h
longueur - 0 mm
désignation de la lampe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119050937
Réf. Sonepar
01887905093
Réf. Fournisseur
DL2EDB4SB
Marque
Schneider Electric
Culot:
BA15d
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
durée de vie nominale moyenne:
0 h
longueur:
0 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
24...24 V
courant nominal:
47...47 mA
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
intensité lumineuse:
900 cd
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur:
rouge
couleur du boîtier/corps:
gris
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
0 mm
indice de protection (IP):
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
0 kWh
avec télécommande:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


