Schneider Electric - Harmony - Manip sp334303-csa447513 - XD2AC2019H2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A
longueur du joystick - 68 mm
nombre de directions d'actionnement - 2
nombre de positions de commutation - 2
avec retour automatique à la position 0 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110606959
Réf. Sonepar
00002060695
Réf. Fournisseur
XD2AC2019H2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal à CA-21:
10 A
longueur du joystick:
68 mm
nombre de directions d'actionnement:
2
nombre de positions de commutation:
2
avec retour automatique à la position 0:
Non
fixation centrale, diamètre du trou:
30 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts-inverseurs par direction:
0
verrouillage en position 0:
Non
générateur de code:
Non
signal de sortie analogique configurable:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
IP40
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Cette manette de commande complète fait partie de la gamme de contrôleurs Harmony XK, XD. Elle est fournie avec une lunette en métal chromé et une poignée standard de 68 mm de longueur. Elle dispose d'un opérateur 2 directions, avec des positions maintenues et est fourni avec 1 contact O/F et des borniers à vis étriers. Sa large plage de températures de fonctionnement de -25 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit. Il s'installe facilement dans une découpe standard de 30 mm de diamètre. Son indice de protection est IP40. Il est conçu pour les applications de levage. Il peut être installé sur les panneaux de commande ou les armoires types XAL, XAM et XAP.
Quelques mots du fabricant :
- Large plage de température de fonctionnement de -25 à +70 °C
- Installation simple et facile
- Conception ergonomique pour une manipulation facile