Schneider Electric - Harmony - Manipulateur 2 directions - XD2GA8241


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A
longueur du joystick - 87 mm
nombre de directions d'actionnement - 2
nombre de positions de commutation - 2
avec retour automatique à la position 0 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110611410
Réf. Sonepar
00002061141
Réf. Fournisseur
XD2GA8241
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal à CA-21:
10 A
longueur du joystick:
87 mm
nombre de directions d'actionnement:
2
nombre de positions de commutation:
2
avec retour automatique à la position 0:
Oui
fixation centrale, diamètre du trou:
22 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:
2
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts-inverseurs par direction:
0
verrouillage en position 0:
Non
générateur de code:
Non
signal de sortie analogique configurable:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Cette manette de commande complète fait partie de la gamme Harmony XD. Elle dispose de 2 directions avec deux contacts NO par direction et type de connexion à vis. Elle s’installe facilement dans une découpe standard de Ø 22 mm ou dans les armoires types XAL, XAM et XAP. Elle est conçue pour le contrôle des petits matériaux, des équipements de manutention, des plates-formes de travail de levage, des chariots élévateurs, etc. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66.
Quelques mots du fabricant :
- Cadre en métal le rendant idéal pour les environnements sévères
- Large plage de température de fonctionnement de -25 à +70 °C
- Installation simple et facile
- Conception ergonomique pour une manipulation facile