Schneider Electric - Harmony - Manipulateur 2 directions - XD2PA12

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A

  • longueur du joystick - 79 mm

  • nombre de directions d'actionnement - 2

  • nombre de positions de commutation - 2

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110611502

Réf. Sonepar

00002061150

Réf. Fournisseur

XD2PA12

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal à CA-21:

10 A

longueur du joystick:

79 mm

nombre de directions d'actionnement:

2

nombre de positions de commutation:

2

avec retour automatique à la position 0:

Non

fixation centrale, diamètre du trou:

22 mm

nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:

1

nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts-inverseurs par direction:

0

verrouillage en position 0:

Non

générateur de code:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony - manipulateur 2 directions - H122mmxP40mm - diamètre de fixation : 22mm - métal plaqué chrome - entraxe de fixation : 30x 85mm - 1F pour temporisation

Les Atouts de l'article:

Cette manette de commande complète de la gamme de contrôleurs Harmony XD2, est un contrôleur de levier de commande complet de Ø 22 mm avec 2 directions - 1 NO par direction. Il fait partie de la gamme de contrôleurs Harmony XD pour les applications de levage.



Quelques mots du fabricant :

  • Large plage de température de fonctionnement de -25 à +70 °C
  • Installation simple et facile
  • Conception ergonomique pour une manipulation facile