Schneider Electric - Harmony - Manipulateur 4 directions - XD2GA8441

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Manipulateur 4 directions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A

  • longueur du joystick - 87 mm

  • nombre de directions d'actionnement - 4

  • nombre de positions de commutation - 4

  • avec retour automatique à la position 0 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110611458

Réf. Sonepar

00002061145

Réf. Fournisseur

XD2GA8441

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal à CA-21:

10 A

longueur du joystick:

87 mm

nombre de directions d'actionnement:

4

nombre de positions de commutation:

4

avec retour automatique à la position 0:

Oui

fixation centrale, diamètre du trou:

22 mm

nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:

2

nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts-inverseurs par direction:

0

verrouillage en position 0:

Non

générateur de code:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony - manipulateur 4 directions - H145mmxP90mm - diamètre de fixation : 22mm - métal plaqué chrome - entraxe de fixation : 90 x 90 mm - IP66 - 1 cran par direction - 4 sens

Les Atouts de l'article:

Cette manette de commande complète fait partie de la gamme Harmony XD. Elle dispose de 4 directions avec deux contacts NO par direction et type de connexion à vis. Elle s’installe facilement dans une découpe standard de Ø 22 mm ou dans les armoires types XAL, XAM et XAP.Elle est conçue pour le contrôle des petits matériaux, des équipements de manutention, des plates-formes de travail de levage, des chariots élévateurs, etc. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66.



Quelques mots du fabricant :

  • Cadre en métal le rendant idéal pour les environnements sévères
  • Large plage de température de fonctionnement de -25 à +70 °C
  • Installation simple et facile
  • Conception ergonomique pour une manipulation facile