Schneider Electric - Harmony - manipulateur - Ø30 - 8 directions - IP40 - métal - XD2EC1111

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - manipulateur - Ø30 - 8 directions - IP40 - métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A

  • longueur du joystick - 80 mm

  • nombre de directions d'actionnement - 8

  • nombre de positions de commutation - 8

  • avec retour automatique à la position 0 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110316483

Réf. Sonepar

00002031648

Réf. Fournisseur

XD2EC1111

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal à CA-21:

10 A

longueur du joystick:

80 mm

nombre de directions d'actionnement:

8

nombre de positions de commutation:

8

avec retour automatique à la position 0:

Oui

fixation centrale, diamètre du trou:

30 mm

nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts-inverseurs par direction:

0

verrouillage en position 0:

Non

générateur de code:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP65/IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony - manipulateur - Ø30 - 8 directions - IP40 - métal plaqué chrome - H127mmxP91mm - entraxe de fixation : 100x100mm - 1 F/O pour action brusque, 2 O/F pour action brusque

Les Atouts de l'article:

Cette manette de commande complète de la gamme de contrôleurs Harmony XD2, est un contrôleur de levier de commande complet de 30 mm de diamètre avec 8 directions - 1 ou 2 C/O par direction. Il fait partie de la gamme de contrôleurs Harmony XD pour les applications de levage.



Quelques mots du fabricant :

  • Large plage de température de fonctionnement de -25 à +70 °C
  • Installation simple et facile
  • Conception ergonomique pour une manipulation facile