Schneider Electric - Harmony P6 Basic 12p ATOM 2 Cores Win10 24 VDC M2 128GB std endurance 4GB RAM - HMIP6A6B0NA0DNAN00

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 2

  • nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 2

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 - 2

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486434888

Réf. Sonepar

01887643488

Réf. Fournisseur

HMIP6A6B0NA0DNAN00

Marque

Schneider Electric

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

2

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

système d'exploitation préinstallé:

Windows 10

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

avec disque dur:

Non

type de processeur:

autre

avec carte graphique:

Non

avec carte son:

Non

avec disque optique:

Non

avec lecteur de disquettes:

Non

nombre d'emplacements libres AGP:

0

nombre d'emplacements libres PCI:

0

avec autres supports de stockage:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

nombre de ports PCI-E/PCIe libres:

0

Harmony P6 Basic écran 12p, processeur ATOM 2 Cores, Win10, 24 VDC, Stockage M2 128GB endurance standard, 4GB RAM

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le PC industriel de la série P6 Atom avec écran 12p est parfaitement adapté aux personnes qui cherchent à concevoir des Interfaces Homme Machine (IHM) très flexibles.

Vous pouvez trouver la solution optimale pour vos besoins de conception d'IHM. Ce PC est à installer sur des machines ou des lignes de production.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

HMIP6A6B0NA0DNAN00 se compose d'une box équipée d'un processeur ATOM 2 Cores, d'une RAM de 4GB, d'un disque dur de technologie M.2 de capacité de 128GB et de Windows 10 IoT Entreprise LTSC.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce PC est conforme à la norme UL et sera conforme aux normes ATEX et DNV (respectivement en octobre et décembre 2024).

Le saviez-vous ?

Le produit peut être associé à tous les automates des gammes Modicon M221, M241, M251, M262, M258, M580 et M340 de Schneider Electric.



Les Atouts de la gamme:

Harmony P6 est la gamme qui permet la connexion entre la couche réseau OT et la couche réseau IT pour l'IoT (l'internet des objets) industriel.



Quelques mots du fabricant :

  • PC industriel modulaire
  • Pérennité de l'offre