Schneider Electric - Harmony P6 Basic W10 ATOM 2 Cores Win10 24 VDC M2 128GB std endurance 4GB RAM - HMIP6ADB0NA0DNAN00


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 - 2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606486434871
Réf. Sonepar
01887643487
Réf. Fournisseur
HMIP6ADB0NA0DNAN00
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
2
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
système d'exploitation préinstallé:
Windows 10
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
avec disque dur:
Non
type de processeur:
autre
avec carte graphique:
Non
avec carte son:
Non
avec disque optique:
Non
avec lecteur de disquettes:
Non
nombre d'emplacements libres AGP:
0
nombre d'emplacements libres PCI:
0
avec autres supports de stockage:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
largeur:
268.5 mm
hauteur:
198.5 mm
profondeur:
67 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
nombre de ports PCI-E/PCIe libres:
0
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le PC industriel de la série P6 Atom avec écran W10 est parfaitement adapté aux personnes qui cherchent à concevoir des Interfaces Homme Machine (IHM) très flexibles.
Vous pouvez trouver la solution optimale pour vos besoins de conception d'IHM. Ce PC est à installer sur des machines ou des lignes de production.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
HMIP6ADB0NA0DNAN00 se compose d'une box équipée d'un processeur ATOM 2 Cores, d'une RAM de 4GB, d'un disque dur de technologie M.2 de capacité de 128GB et de Windows 10 IoT Entreprise LTSC.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce PC est conforme à la norme UL et sera conforme aux normes ATEX et DNV (respectivement en octobre et décembre 2024).
Le saviez-vous ?
Le produit peut être associé à tous les automates des gammes Modicon M221, M241, M251, M262, M258, M580 et M340 de Schneider Electric.
Les Atouts de la gamme:
Harmony P6 est la gamme qui permet la connexion entre la couche réseau OT et la couche réseau IT pour l'IoT (l'internet des objets) industriel.
Quelques mots du fabricant :
- PC industriel modulaire
- Pérennité de l'offre