Schneider Electric - Harmony pack sans pile & sans fil mobile Ø22 récepteur non programmable 24Vcc - XB5RMB03

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - combinaison

  • couleur du bouton - noir

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480334467

Réf. Sonepar

01887033446

Réf. Fournisseur

XB5RMB03

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

combinaison

couleur du bouton:

noir

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

autre

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP65

transparent:

Non

Harmony - pack sans pile & sans fil mobile - Ø22 récepteur non programmable - 24Vcc - fréquence : 2405 MHz pour transmetteur, 2405 MHz pour récepteur - type d'antenne : omnidirectif - bouton sans fil sans pile boîte mobile monté sur embase

Les Atouts de l'article:

Ce bouton-poussoir sans fil et sans pile avec boîte ergonomique convient parfaitement pour une commande autonome à distance de convoyeurs et de machines inaccessibles. Il est vendu pré-monté dans une boîte ergonomique afin d’éviter tout montage dans une armoire. Le récepteur se monte également sur un profilé DIN.