Schneider Electric - Harmony - plaque signaletique pour tete affleurante - 40X50 MM - avec marquage - ZBYFP2104C0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - plat

  • couleur - blanc

  • impression symboles ISO - autre

  • imprimé - autre

  • diamètre de programme - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489755447

Réf. Sonepar

01887975544

Réf. Fournisseur

ZBYFP2104C0

Marque

Schneider Electric

type de construction:

plat

couleur:

blanc

impression symboles ISO:

autre

imprimé:

autre

diamètre de programme:

0 mm

forme:

rectangulaire

signification de l'impression:

STOP

langue de l'impression:

français

gravable:

Non

largeur:

40 mm

hauteur:

50 mm

diamètre externe:

0 mm

adapté à un contact à poussoir:

Oui

adapté aux boutons-poussoirs lumineux:

Non

adapté à un voyant lumineux:

Non

adapté à un contact à poussoir champignon:

Non

adapté à une lampe de signalisation:

Non

adapté à un commutateur-sélecteur:

Non

Harmony - plaque signaletique pour tete affleurante - 40X50 MM - avec marquage ARRET - gris