Schneider Electric - Harmony - plastron - panneau vierge - 400x200 - non marqué - plastique - noir - ZBYLEG402000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - plat

  • couleur - noir

  • impression symboles ISO - sans

  • forme - rectangulaire

  • signification de l'impression - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489755812

Réf. Sonepar

01887975581

Réf. Fournisseur

ZBYLEG402000

Marque

Schneider Electric

type de construction:

plat

couleur:

noir

impression symboles ISO:

sans

forme:

rectangulaire

signification de l'impression:

sans

gravable:

Non

largeur:

400 mm

hauteur:

200 mm

diamètre externe:

0 mm

adapté à un contact à poussoir:

Oui

adapté aux boutons-poussoirs lumineux:

Oui

adapté à un voyant lumineux:

Oui

adapté à un contact à poussoir champignon:

Oui

adapté à une lampe de signalisation:

Oui

adapté à un commutateur-sélecteur:

Oui