Schneider Electric - Harmony - plastron - vierge - 100x100 - non marqué - plastique - noir - ZBYLEG101000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - plat
couleur - noir
impression symboles ISO - autre
imprimé - autre
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489755676
Réf. Sonepar
01887975567
Réf. Fournisseur
ZBYLEG101000
Marque
Schneider Electric
type de construction:
plat
couleur:
noir
impression symboles ISO:
autre
imprimé:
autre
forme:
rectangulaire
signification de l'impression:
autre
langue de l'impression:
autre
gravable:
Non
largeur:
100 mm
hauteur:
100 mm
diamètre externe:
0 mm
adapté à un contact à poussoir:
Oui
adapté aux boutons-poussoirs lumineux:
Oui
adapté à un voyant lumineux:
Oui
adapté à un contact à poussoir champignon:
Oui
adapté à une lampe de signalisation:
Oui
adapté à un commutateur-sélecteur:
Oui





