Schneider Electric - Harmony - plastron vierge - 200X100 MM - plastique noir - ZBYLEG201000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - plat
couleur - noir
impression symboles ISO - sans
forme - rectangulaire
signification de l'impression - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489755690
Réf. Sonepar
01887975569
Réf. Fournisseur
ZBYLEG201000
Marque
Schneider Electric
type de construction:
plat
couleur:
noir
impression symboles ISO:
sans
forme:
rectangulaire
signification de l'impression:
sans
gravable:
Non
largeur:
200 mm
hauteur:
100 mm
diamètre externe:
0 mm
adapté à un contact à poussoir:
Oui
adapté aux boutons-poussoirs lumineux:
Oui
adapté à un voyant lumineux:
Oui
adapté à un contact à poussoir champignon:
Oui
adapté à une lampe de signalisation:
Oui
adapté à un commutateur-sélecteur:
Oui





