Schneider Electric - Harmony porte étiquette 30 x50 mm affleurant - Ø22 - avec étiquette vierge - ZBY6H102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 30 mm
diamètre de trou - 22.5 mm
couleur - autre
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110095937
Réf. Sonepar
00002009593
Réf. Fournisseur
ZBY6H102
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur:
50 mm
hauteur:
30 mm
diamètre de trou:
22.5 mm
couleur:
autre
forme:
rectangulaire
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm