Schneider Electric - Harmony - porte-étiquette 30x40 + étiquette 'ARRET D'URGENCE' 8x27 - blanc/rouge - ZBY2130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - STOP
langue de l'impression - français
impression symboles ISO - autre
couleur - jaune
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3389110093018
Réf. Sonepar
00002009301
Réf. Fournisseur
ZBY2130
Réf. Commerciale
Schneider Electric
signification de l'impression:
STOP
langue de l'impression:
français
impression symboles ISO:
autre
couleur:
jaune
forme:
rectangulaire
largeur:
30 mm
hauteur:
40 mm
diamètre externe:
22 mm
Les Atouts de l'article:
La gamme Harmony de Schneider Electric met à votre disposition un ensemble d'accessoires de commande et de signalisation en lien avec vos besoins Conçue et développée par Schneider Electric, cette gamme de produits répond à la plupart des besoins des applications industrielles, des bâtiments et des infrastructures L'accessoire de marquage présenté est un porte-étiquette gris d'une dimension de 40mm de haut par 30mm de large muni d'une étiquette mesurant 8mm par 27mm La face recto rouge de l'étiquette comporte l'inscription blanche "ARRET D'URGENCE" et son verso est entièrement rouge Vous pouvez fixer cet élément sur des unités de commande et de signalisation d'un diamètre de 22mm des gammes Harmony XB5 et XB4 La gamme de produits Harmony se caractérise par sa simplicité d'installation, sa flexibilité et sa robustesse