Schneider Electric - Harmony - porte-étiquette 30x40 + étiquette 'ARRET-MARCHE' 8x27 - blanc/noir - ZBY2166

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - STOP

  • langue de l'impression - français

  • impression symboles ISO - autre

  • couleur - autre

  • forme - rectangulaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110093742

Réf. Sonepar

00002009374

Réf. Fournisseur

ZBY2166

Marque

Schneider Electric

signification de l'impression:

STOP

langue de l'impression:

français

impression symboles ISO:

autre

couleur:

autre

forme:

rectangulaire

largeur:

30 mm

hauteur:

40 mm

diamètre externe:

22 mm

Harmony XB4 | XB5 - porte-étiquette + étiquette repérée - pour unités de commande & signalisation Ø 22 mm - 30 x 40 mm - 1 côté noir marqué ARRET-MARCHE en blanc | 1 côté rouge

Les Atouts de l'article:

La gamme Harmony de Schneider Electric met à votre disposition un ensemble d'accessoires de commande et de signalisation en lien avec vos besoins Conçue et développée par Schneider Electric, cette gamme de produits répond à la plupart des besoins des applications industrielles, des bâtiments et des infrastructures L'accessoire de marquage présenté est un porte-étiquette gris d'une dimension de 40mm de haut par 30mm de large muni d'une étiquette mesurant 8mm par 27mm La face noire de l'étiquette comporte l'inscription blanche "ARRET-MARCHE" et son verso est entièrement rouge Vous pouvez fixer cet élément sur des unités de commande et de signalisation d'un diamètre de 22mm des gammes Harmony XB5 et XB4 La gamme de produits Harmony se caractérise par sa simplicité d'installation, sa flexibilité et sa robustesse



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux